Olej konserwacyjny

Oleje konserwacyjne

Każdy ruchomy element mechanizmu wymaga odpowiedniej konserwacji, zabezpieczenia i smarowania, bez względu czy jest to część skomplikowanego układu maszyny na taśmie produkcyjnej czy prosty zawias w oknie czy drzwiach. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które to umożliwiają, ale bez wątpienia, pierwszym wyborem powinny być zawsze oleje konserwacyjne. Cechują się szerokim spektrum działania – chronią, konserwują i smarują, a jednocześnie są bardzo wygodne w aplikacji. Dostępne są w sprayu ze specjalnym dozownikiem, który umożliwia precyzyjne nałożenie oleju konserwacyjnego. Dzięki temu nie tylko ma się pewność, że dotarł on mechanizmu, ale również, że użyta została odpowiednia ilość. Dokładny dozownik minimalizuje ryzyko marnotrawstwa.

Mówiąc o olejach konserwacyjnych, nie można zapomnieć o wielu innych ich właściwościach, które sprawiają, że wspomniane specyfiki są niezwykle uniwersalne i użyteczne w każdym zakładzie. Oprócz właściwości smarnych, oleje konserwacyjne pomagają likwidować rdzę i korozję z metalowych elementów, a także chronią je przed tym niekorzystnym zjawiskiem. Warto wspomnieć, że oleje konserwacyjne mają też działanie ochronne na elementy z tworzyw sztucznych. To jednak nie koniec – świetnie sprawdzą się do poluzowania zapieczonych i zardzewiałych śrub, a nawet do wypierania wilgoci z układów elektrycznych i elektronicznych. Nie można też zapomnieć, że oleje konserwacyjne znajdą również swoje zastosowanie podczas mrozów – ochronią zamki przed zamarzaniem. Zachowują swoje właściwości w temperaturze nawet do -30 stopni Celsjusza.

Oleje konserwacyjne w ofercie Würth dostępne są w poręcznych pojemnikach o pojemności 0,4 litra, a także w wersji „przemysłowej” w zbiorniku 5-litrowym. Wśród różnych typów olejów konserwacyjnych warto zwrócić uwagę zwłaszcza na Olej do Konserwacji Multi Plus, który można wykorzystywać w przemyśle spożywczym w maszynach, które mają bezpośredni kontakt z produkowaną żywnością.