Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Opaski do przewodów KBL 2, czarne, z tworzywa sztucznego
Do szybkiego porządkowania i wiązania kabli, przewodów itp. o jakości przemysłowej do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybka instalacja i łatwa obróbka
Lekko rozwinięty, spiczasty koniec opaski i jednoczęściowe zamknięcie klinowe
Brak uszkodzeń izolacji, np. przewodów z powodu ostrych krawędzi
Zaokrąglona i gładka powierzchnia zewnętrzna
Pewne mocowanie zapobiegające skręcaniu i zsuwaniu się opaski na boki
Uzębienie wewnętrzne na pasku
Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
Odporność na promieniowanie UV zgodnie z ISO 4892-2, część 2
Do obróbki ręcznej lub za pomocą narzędzi
Aprobaty i wyjaśnienia dotyczące drukowania i zapisywania dostępne bezpośrednio za pośrednictwem kodu QR na opakowaniu.
Testowane zgodnie z normami EN 62275, IEC 62275, UL 62275 typ 2.21 (CSA)
Opaski do przewodów odporne na promieniowanie UV spełniają wymagania normy ISO 4892-2: Tworzywa sztuczne — napromienianie lub starzenie się w symulowanych warunkach atmosferycznych — część 2: lampy ksenonowe łukowe. Spełnienie wymagań norm IEC 62275, EN 62275 i UL 1565 dotyczących odporności opasek do przewodów na promieniowanie UV wymaga przeprowadzenia testów obejmujących 1000 godzin napromieniowywania i starzenia.
Zastosowania obejmują budowę maszyn, konstrukcję szaf rozdzielczych, konstrukcję pojazdów, warsztaty fabryczne, konserwację, przemysł wytwórczy, przemysł budowlany, warsztaty samochodowe, transport/logistykę, konstrukcję wind
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!