Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Opaska zaciskowa KBL MZUV poliamid oraz metalowy zamek, odporność na promieniowanie UV, kolor czarny
Opaska zaciskowa KBL MZUV poliamid oraz metalowy zamek, odporność na promieniowanie UV, kolor czarny - 1
Opaska zaciskowa KBL MZUV poliamid oraz metalowy zamek, odporność na promieniowanie UV, kolor czarny - 2
Opaska zaciskowa KBL MZUV poliamid oraz metalowy zamek, odporność na promieniowanie UV, kolor czarny - 3
Opaska zaciskowa KBL MZUV poliamid oraz metalowy zamek, odporność na promieniowanie UV, kolor czarny - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Opaska zaciskowa KBL MZUV poliamid oraz metalowy zamek, odporność na promieniowanie UV, kolor czarny

Opaska zaciskowa do łączenia przewodów, wiązek przewodów i węży w instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych o podwyższonych wymaganiach dotyczących minimalnej wytrzymałości na rozciąganie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
Odporność na korozję


  • Opatentowane antymagnetyczne zamknięcie z metalową zapadką ze stali nierdzewnej typu 316

  • Doskonałe utrzymywanie połączenia nawet w najbardziej wymagających warunkach, takich jak: wilgoć, ciepło, zimno itd.

  • Płynna regulacja, wytrzymałość i niewrażliwość na wibracje i czynniki zewnętrzne

  • Można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz


Brak ostrych krawędzi i bezpieczne dopasowanie


  • Zaokrąglona i gładka powierzchnia zewnętrzna zapobiega uszkodzeniom izolacji przewodów itp.

  • Ponadto gładki korpus bez ząbków i rowków zmniejsza liczbę nadmiernie naprężonych punktów

  • Lekkie teksturowanie po wewnętrznej stronie opaski zapewnia, że opaska bezpiecznie przylega do wiązki przewodów


Szybka instalacja i łatwa obróbka


  • Lekko zagięty, spiczasty koniec opaski i jednoczęściowe zamknięcie klinowe

  • Łatwiejsze zakładanie dzięki kątowym końcówkom 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Nie trzeba używać narzędzi montażowych


Większe bezpieczeństwo użytkownika


  • Większa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu ze standardowymi opaskami zaciskowymi z zapadkami z tworzywa sztucznego


Wygodne opakowanie dla wybranych wymiarów


  • Otwieranie bez użycia narzędzi dzięki perforacji

  • Opakowanie zamykane suwakiem

  • Z europerforacją
Uwaga
  • Należy zachować ostrożność w przypadku silnych kwasów mineralnych i/lub utleniających środków chemicznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach

  • Brak odporności na kwasy mineralne i/lub chemiczne środki utleniające

Opaski zaciskowe odporne na promieniowanie UV spełniają wymagania normy ISO 4892-2: Tworzywa sztuczne - napromienianie lub starzenie się w symulowanych warunkach atmosferycznych - część 2: lampy ksenonowe łukowe. Spełnienie wymagań norm IEC 62275, EN 62275 i UL 1565 dotyczących odporności opasek zaciskowych na promieniowanie UV wymaga przeprowadzenia testów obejmujących 1000 godzin napromieniowywania i starzenia.



Ta procedura testowa obejmuje krótki test. Wyniki tego testu nie mogą być ekstrapolowane w celu określenia rzeczywistej żywotności opasek zaciskowych poddanych napromieniowaniu lub działaniu czynników atmosferycznych za pomocą lamp UV.


Na poziom korelacji między krótkotrwałymi testami w warunkach laboratoryjnych a narażeniem na działanie źródeł światła w rzeczywistych warunkach zewnętrznych może mieć niekorzystny wpływ szereg czynników:


a) Różnice w rozkładzie spektralnym laboratoryjnych źródeł światła i światła dziennego


b) Okresy starzenia lub napromieniowania, w których stosuje się ciągłe starzenie i napromieniowanie światłem z laboratoryjnego źródła światła bez faz ciemności


c) Warunki starzenia się i napromieniania w warunkach laboratoryjnych przeprowadzane są z częstymi zmianami między niskimi a wysokimi temperaturami, skutkując wytwarzaniem nierealistycznych szoków termicznych


d) Nierealistycznie wysokie lub niskie poziomy wilgotności


e) Brak biologicznych czynników i zanieczyszczeń.