System biurowy OrgaAer
System biurowy OrgaAer - 1
System biurowy OrgaAer - 2
System biurowy OrgaAer - 3
System biurowy OrgaAer - 4
System biurowy OrgaAer - 5

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System biurowy OrgaAer

Przedziały regulacji wysokości: 8,5. Szerokość montażowa: 392 mm.
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
Z prowadnicami Nova Pro o pełnym wysuwie (maks. nośność 40 kg) lub OrgaAer o częściowym wysuwie (maks. nośność 25 kg)


Bardzo mały opór



Pełny zestaw montażowy



Moduły wysuwające się zawsze częściowo



Zestaw montażowy składający się z następujących elementów:


  • 1 x para prowadnic z funkcją cichego domyku, Tipmatic lub samozamykania

  • 3 x para szuflad z funkcją cichego domyku, Tipmatic lub samozamykania

  • 1 x zamek centralny

  • 3 x moduł blokujący Tipmatic OrgaAer (tylko w wersji Tipmatic)


Elementy systemu:


  • 1 x stalowy moduł wysuwany z tacą na przybory lub plastikową wkładką

  • 3 x stalowa szuflada z zamknięciem

  • 1 x wkładka zamka centralnego MS 5000 z rozetą, różne opcje blokowania (wymaga średnica otworu 21 mm)

  • 15 x śruba mocująca panelu

  • 1 x instrukcja montażu
Uwaga

Czas dostawy: Do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!