Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw montażowy do systemu biurowego OrgaAer Speed Office
Przedziały regulacji wysokości: 8,5. Szerokość montażu 416 mm z wysuwanymi ramami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Pełny zestaw montażowy
- Prosty montaż dzięki wstępnie zmontowanym przedłużeniom
- Moduły wysuwają się zawsze częściowo
- Z prowadnicami Nova Pro o pełnym wysuwie (nośność do 50 kg) lub OrgaAer o częściowym wysuwie (nośność 25 kg) w celu uzyskania bardzo małego oporu
- Zestaw montażowy składający się z dwóch metalowych boków (prawy/lewy), wstępnie zmontowanych z:
- 1 para przedłużeń do modułu z funkcją miękkiego zamykania lub samozamykania
- 2 pary przedłużeń z funkcją miękkiego zamykania lub samozamykania
- 1 x zamek centralny
- Elementy systemu:
- 1 x moduł wysuwany, stal włącznie z tacą na przybory lub plastik
- 2 x szuflada stalowa z zamknięciem, 1 regulowana rama wysuwana, 2 adaptery, 1 para wsporników paneli
- 1 x bębenek zamka centralnego MS 5000 z rozetą o zmiennym ryglowaniu i rdzeniem bębenka (średnica wiertła 21 mm)
- 13 x śruba mocująca panel
- 1 x instrukcja montażu
Czas dostawy: Do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!