Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-HN 28/35
Mocna gwoździarka do gwoździ o średnicy 2,5–2,8 mm i długości 22–35 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oszczędność czasu
Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi wzór paznokci
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania
Praca bez wysiłku
- Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej
- Doskonale wyważone
Do uniwersalnych zastosowań
Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza
Technologia litowo-jonowa
Niska waga, wysoka wydajność i brak efektu pamięci baterii
Praktyczny zaczep na pasek
- Odpowiednie gwoździe klejące: Ocynkowane ogniowo i stal nierdzewna A2
- Pasujący nabój gazowy (nr art 0864 900 002)
Montaż stałych i przesuwnych elementów mocujących do dachów z blachy, okładzin cynkowych i pokryć
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!