Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64
Silna gwoździarka do gwoździ o szerokości 1,4 mm i długości 25–64 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oszczędność czasu
Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi
Materiały są chronione podczas pracy
Gumowany nosek chroni powierzchnię roboczą
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania
Praca bez wysiłku
- Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej
- Doskonale wyważone
Do uniwersalnych zastosowań
Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza
Technologia litowo-jonowa
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Praktyczny zaczep na pasek
Nie wolno używać narzędzi do sterowania łącznikiem wyposażonych w wyzwalanie dotykiem:
- Jeżeli przejście z jednego punktu zapięcia do drugiego odbywa się przez schody, drabiny lub rusztowania.
- Przy zamykaniu skrzynek i skrzyń.
- Podczas podłączania blokad transportowych
Zgodnie z niemiecką instytucją ubezpieczeń społecznych dla przemysłu budowlanego (BG BAU) wykonawca/pracodawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wyboru narzędzia do prowadzenia elementów złącznych za pomocą oceny ryzyka zgodnie z przepisami sekcji 3 rozporządzenia o bezpieczeństwie operacyjnym i udokumentować je.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!