Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64
Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64 - 1
Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64 - 2
Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64 - 3
Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64 - 4
Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64

Silna gwoździarka do gwoździ o szerokości 1,4 mm i długości 25–64 mm

  • Napięcie: 7.2 V
  • Pojemność akumulatora/baterii: 2.5 Ah
  • Energia mocowania: 30 J
  • Odpowiednie do maks. średnicy gwoździ: 1,6 mm
  • Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ: 25-64 mm
  • Pojemność magazynka: 100 szt
  • Ilość osadzeń na jednym ładowaniu: 8000 szt
  • Długość: 350 mm
  • Szerokość: 96 mm
  • Wysokość: 270 mm
  • Waga urządzenia: 2,2 kg
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
Nr art. Napięcie Pojemność akumulatora/b... Energia mocowania Odpowiednie do maks. średnicy gwoździ Ilość OP
Cena/OP
086496
7.2 V 2.5 Ah 30 J 1,6 mm
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
Oszczędność czasu


Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi



Materiały są chronione podczas pracy


Gumowany nosek chroni powierzchnię roboczą



Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora


Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania



Praca bez wysiłku


  • Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej

  • Doskonale wyważone


Do uniwersalnych zastosowań


Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza



Technologia litowo-jonowa


Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa



Praktyczny zaczep na pasek

Uwaga

Nie wolno używać narzędzi do sterowania łącznikiem wyposażonych w wyzwalanie dotykiem:


  • Jeżeli przejście z jednego punktu zapięcia do drugiego odbywa się przez schody, drabiny lub rusztowania.

  • Przy zamykaniu skrzynek i skrzyń.

  • Podczas podłączania blokad transportowych


Zgodnie z niemiecką instytucją ubezpieczeń społecznych dla przemysłu budowlanego (BG BAU) wykonawca/pracodawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wyboru narzędzia do prowadzenia elementów złącznych za pomocą oceny ryzyka zgodnie z przepisami sekcji 3 rozporządzenia o bezpieczeństwie operacyjnym i udokumentować je.