Aktywacja tej funkcji spowoduje, że numer klienta i partnera oraz nazwa użytkownika zostaną zaszyfrowane i zapisane jako „plik cookie” na nośniku danych użytkownika. Zalecamy korzystanie z tej funkcji tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem tego komputera, tabletu lub smartfonu. Ogólnie zalecamy: Po dokonaniu zakupu należy zawsze wylogować się.
Więcej informacji o plikach cookie, patrz
Polityka ochrony danych
Gdzie mogę znaleźć mój numer klienta?
Numer klienta znajduje się na fakturze firmy Würth, liście przewozowym lub potwierdzeniu zamówienia (w prawym górnym rogu na pierwszej stronie). Jeśli wymienione dokumenty firmy Würth nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10. Można to zrobić od Pn-Cz w godzinach 8:00 - 16:30 i Pt w godzinach 8:00 - 14:00 (Nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeśli jeszcze nie jesteś klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się tutaj, co zajmie tylko kilka chwil. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu podanych informacji można natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich cen i składać zamówienia. Kliknij łącze „Zarejestruj się”, aby rozpocząć korzystanie z serwisu.
Zaloguj się za pomocą numeru telefonu komórkowego
Aby zalogować się za pomocą numeru telefonu komórkowego, wprowadź numer, który został zweryfikowany podczas rejestracji.
Jeżeli numer telefonu komórkowego nie został jeszcze zweryfikowany, użyj loginu w postaci numer partnera, a po zalogowaniu zweryfikuj swój numer telefonu komórkowego w sekcji „Moje konto”.
Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się online w kilku prostych krokach. Po udanej rejestracji
uzyskasz dostęp do wszystkich cen i możliwość składania zamówień. Kliknij łącze Zarejestruj się.
Gdzie mogę znaleźć mój numer partnera?
Numer partnera otrzymasz wraz z informacją dotyczącą logowania do sklepu internetowego firmy Würth po pomyślnym zakończeniu rejestracji lub po aktywacji przez osobę kontaktową z działu sprzedaży. Zostanie on dołączony do wiadomości przesłanej na podany adres e-mail. Jeśli wymienione informacje nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10.
Twoja nazwa użytkownika
Tutaj możesz przypisać nazwę użytkownika w celu uproszczenia procesu logowania. Nazwa musi być unikatowa. W tym celu możesz wykorzystać np. osobisty adres e-mail.
Jaka jest moja nazwa użytkownika?
Po zalogowaniu się możesz ustawić swoją nazwę użytkownika w obszarze „Moje konto”. Jeśli nie masz jeszcze utworzonej nazwy użytkownika lub nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika, użyj numeru klienta i numeru partnera, aby zresetować hasło.
Jakie hasło muszę wprowadzić?
Hasło do sklepu internetowego Würth to hasło wprowadzone podczas rejestracji.
Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać cyfry oraz litery; przynajmniej 4 znaki muszą być różne. Twój numer klienta nie może być używany jako hasło.
Gwoździarki i osadzarki to narzędzia, które używane są do szybkiego, seryjnego wbijania gwoździ. Urządzenia te znajdują szerokie pole zastosowań – wykorzystywane są przede wszystkim w meblarstwie i stolarstwie do łączenie elementów drewnianych, zbijania mebli i ram, a także w tapicerstwie – do mocowania obić i okładzin. Urządzenia te powszechnie stosowane są również podczas prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych, podczas montażu drewnianych profili i łączenia prefabrykowanych elementów z drewna. Osadzarki, które wykorzystują siłę powstającą podczas wybuchu gazu lub prochu, pozwalają na trwałe i mocne osadzenie gwoździ nawet w najbardziej wymagającym podłożu – betonie, murze ceglanym czy stali. W przeciwieństwie do osadzarek pneumatycznych osadzarki gazowe wyposażone są we wbudowany zbiornik i nie muszą być podłączone do kompresora – to rozwiązanie znacznie zwiększa ich mobilność i umożliwia wykorzystanie podczas prac prowadzonych na wysokościach czy w terenie.
Sprzęt dla fachowców
Osadzarki prochowe i gazowe oraz gwoździarki dostępne w sklepie internetowym Würth to sprzęt najwyższej klasy, przeznaczony dla fachowców – stolarzy, dekarzy, cieśli. Najważniejsze cechy osadzarek Würth to:
wytrzymała konstrukcja;
dodatkowe zabezpieczenia chroniące użytkownika;
prosta, intuicyjna obsługa;
minimalny odskok podczas osadzania gwoździ;
wydajny akumulator;
pojemny magazynek na gwoździe;
Osadzarki Würth wyposażone są w pojemny magazynek umożliwiający wykorzystanie gwoździ o różnej długości. Co więcej, wymiana magazynku nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, co w znacznym stopniu przyśpiesza pracę. Lekka, a jednocześnie wytrzymała konstrukcja umożliwia długotrwałe użytkowanie urządzenia przy zachowaniu najwyższego komfortu i bezpieczeństwa pracy. Wydajny akumulator umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności ładowania.
W sklepie internetowym Würth dostępne są również kartusze do samodzielnego uzupełniania zbiorników w osadzarkach gazowych.