Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Chroni grzbiet dłoni, nadgarstek i przedramię przed przecięciem i wysoką temperaturą
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dwuwarstwowa, cienka, bezszwowa tkanina wykonana w 100% z materiału Kevlar®
Idealne rozwiązanie w połączeniu z odzieżą lub rękawicami chroniącymi przed przecięciem
Osłona ręki idealnie mieści się na grzbiecie dłoni
dzięki zintegrowanemu otworowi na kciuk
Długość:
35 cm
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy firmy du Pont de Nemours & Co., US
EN 388, kategoria II; dane dotyczące właściwości : 1.3.4.3.
EN 407, kategoria II; dane dotyczące właściwości: X.1.X.X.X.X
Może być stosowana w pracach o ścisłych wymaganiach odnośnie ochrony przed wysoką temperaturą lub przecięciami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!