Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Osłona ramienia W-290 Level C
Osłona ramienia W-290 Level C - 1
Osłona ramienia W-290 Level C - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Osłona ramienia W-290 Level C

Universal arm protection with thumb hole and rip-tape fastening to protect the heel of the hand, wrist and forearm against cuts

  • Rozmiar: Uniwersalny
  • Długość: 45 cm
  • Wskaźnik: 13
  • Materiał wyściółki: HDPE/poliester/elastan/poliamid
  • Normy: EN 388, EN 420
  • Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997: C
  • Kategoria: 2
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
Nr art. Rozmiar Długość Wskaźnik Materiał wyściółki Ilość OP
Cena/OP
0899400421
Uniwersalny 45 cm 13 HDPE/poliester/elastan/poliamid