Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ostrze wymienne odłamywane

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ostrze wymienne odłamywane

Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków.

  • Materiał: Stal

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość ostrza Szerokość ostrza noża Grubość ostrza Długość krawędzi tnącej Ilość OP
Cena/OP
071566 053
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
10 szt.
071566 073
85 mm 9 mm 0,4 mm 80 mm
10 szt.
071566 093
140 mm 25 mm 0,7 mm 125 mm
10 szt.
071566 031
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
50 szt.
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
Dzięki ostremu kątowi i wysokiej jakości stali ostrze jest bardzo ostre


  • Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów

  • Przechodzi przez materiał szybko i łatwo


Bezpieczne przechowywanie


Praktyczny zasobnik z wysuwanym ostrzem