Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ozdobna rozeta MS 5000
Ozdobna rozeta MS 5000 - 1
Ozdobna rozeta MS 5000 - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ozdobna rozeta MS 5000

Typ B

  • Materiał: Znal
  • Powłoka: Niklowana
  • Średnica wierconego otworu: 21 mm
  • Średnica zewnętrzna: 40 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Stopień połysku Średnica wewnętrzna Materiał Powłoka Ilość OP
Cena/OP
0683530463
Błyszczące 18 mm Znal Niklowana
1 szt.
0683530462
Błyszczący Znal Niklowana