Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ozdobny wspornik do szklanych półek
Do montażu na wcisk
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
Materiał: odlew cynkowy niklowany z plastikową śrubą regulacyjną (PA6)
- Duża odporność na pęknięcie
- Elegancki wygląd, wysoka jakość powierzchni
Trzpienie o średnicy 5 mm
Grubość półki do 10 mm, regulowana za pomocą śruby
Nośność: 6,5 N/dm² (cztery wsporniki zgodne z normą DIN EN 14749)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!