Ozdobny wspornik do szklanych półek, owalny
Ozdobny wspornik do szklanych półek, owalny - 1
Ozdobny wspornik do szklanych półek, owalny - 2
Ozdobny wspornik do szklanych półek, owalny - 3
Ozdobny wspornik do szklanych półek, owalny - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ozdobny wspornik do szklanych półek, owalny
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
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo


  • Duża odporność na pęknięcie

  • Wysoka jakość powierzchni


Trzpienie ∅3 mm i 5 mm



Z miękką, prześwitującą gumową nakładką


Gumowa nakładka doskonale pasuje do szklanej podstawy, półka nie grzechocze



Nośność: 6,5 N/dm² (4 wsporniki zgodne z normą DIN EN 14749)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!