Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Palnik turbo płomieniowy do spawania twardego TURBOJET
Powerful vortex flame for uniform heating of the pipe during soldering
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Palnik płomieniowy do lutowania twardego i miękkiego umożliwiający równomierne nagrzewanie rury
- Wchodzi w skład zestawu „Turbojet”
- Zużycie energii 2400 W
- Zużycie gazu:185 g/hr
- Lutowanie miękkie do 40 mm
- Lutowanie twarde do 18 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!