Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Papier ochronny Light
Wyjątkowo szczelny, wzmocniony papier do pokrywania karoserii i komponentów pojazdu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowa szczelność
Zmniejsza przenikanie lakierów bezbarwnych i wodnych oraz systemów powłok.
Minimalne koszty utylizacji
Wyjątkowa elastyczność
Papier łatwy do formowania na narożnikach i krawędziach.
Może być stosowany we wszystkich dostępnych na rynku dozownikach
- Średnica tulei: 5 cm
- Średnica rolki: ok. 18 cm
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do pokrywania i ochrony karoserii i komponentów przed rozpoczęciem prac malarskich.
Przyciąć papier do rozmiaru i przymocować do części, które mają być zabezpieczone za pomocą taśmy maskującej. Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!