Para klamek AL 100
Para klamek AL 100 - 1
Para klamek AL 100 - 2
Para klamek AL 100 - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Para klamek AL 100

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Do wszystkich standardowych drzwi wewnętrznych o grubości od 38 mm do 42 mm
Uwaga

Para klamek jest łączona przez kwadratowy trzpień o boku 8 mm, pewnie osadzony w klamce po jednej stronie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!