Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Paroizolacja FD Alu 1500SK
Samoprzylepny arkusz uszczelniający (wartość Sd ≥ 1500 m) wysokiej jakości zatrzymuje powietrze i parę i jest bardzo szybki w obróbce. Składa się z folii aluminiowej połączonej z niezwykle odporną na rozdarcie siatką, z nałożonym na cały spód klejem akrylowym i powłoką ochronną.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Arkusz paroizolacyjny nadaje się szczególnie do układania na stalowych panelach profilowanych/trapezowych w płaskich obszarach dachu o kącie nachylenia >2°.
Jeśli podczas aplikacji występuje wilgoć, na przykład w wyniku kondensacji lub opadów deszczu, nie wolno otwierać zachodzących na siebie części membran. Może to negatywnie wpłynąć na wytrzymałość kleju akrylowego. Jeśli przewiduje się obfite opady deszczu, zakładki powinny być obciążone lub zakryte w celu ochrony.
Membrana spełnia wymagania dotyczące paroizolacji ognioodpornych zgodnie z normą DIN 18234-1 „Konstrukcyjne zabezpieczenia przeciwpożarowe dachów o dużej powierzchni z narażeniem na ogień od dołu”, o wymaganej odporności cieplnej/ogniowej < 10 500 kJ/m2. Zgodnie z dyrektywą w sprawie budownictwa przemysłowego dotyczy to dachów o powierzchni powyżej 2500 m2, z pokładem nośnym wykonanym z trapezowych paneli stalowych.
- Do dachów o kącie nachylenia >2°
- Nie wolno używać jako uszczelnienia awaryjnego
- Zakładka na szew wzdłużny: 10 cm
- Zakładka na szew poprzeczny: 15 cm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!