Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Pas z mocowaniem zaciskowym

Zalety pasów z mocowanie zaciskowym

Pasy z mocowaniem zaciskowym mają szereg zalet, z których najważniejsze to:

  • prostota użytkowania, dzięki łatwości wysuwania i naciągania taśmy po naciśnięciu dźwigni,
  • duża wytrzymałość będą gwarancją niezawodności,
  • odporność na różne czynniki atmosferyczne, dzięki której pasy można stosowań także na zewnątrz pomieszczeń,
  • niezwykła uniwersalność, która przekłada się na szerokość zastosowań.

Zastosowanie pasów transportowych

Pasy z mocowaniem zaciskowym są też często określane mianem pasów transportowych, bo często wykorzystywane są w transporcie. Znajdą jednak zastosowanie nie tylko w firmach przewozowych, gdzie w prosty sposób zabezpieczają transportowany ładunek. Pasy z mocowaniem zaciskowym są szeroko używane w warsztatach mechanicznych i magazynach, może je też wykorzystać wszędzie tam, gdzie potrzeba niewielkim kosztem pewnie unieruchomić lub zabezpieczyć różne przedmioty. Przykładowo, pasy transportowe są popularnym i wygodnym sposobem wieszania różnego rodzaju banerów reklamowych. Świetnie sprawdzają się też w ogrodach – do formowania lub prostowana gałęzi drzewek.

Asortyment pasów z mocowaniem zaciskowym Würth

Pasy z mocowaniem zaciskowym oferowane przez naszą firmę spełniają normę EN 12195-2, która ustala unijne wymogi bezpieczeństwa dla pasów produkowanych z włókien syntetycznych, oraz posiadają certyfikat TÜV – Niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego. Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującej to 250 daN. Pasy transportowe mają szerokość 25 mm i sprzedawane są w kolorze czerwonym, w opakowaniu zawierającym 4 sztuki produktu. Dostępne są w dwóch wariantach długości: krótszy ma 3 m, a dłuższy 5 m. Do pasów z mocowaniem zaciskowym polecamy również przezroczystą nakładkę ochronną wykonaną z poliuretanu. Dopasowana rozmiarem wsunięcia nakładka o szerokości 95 mm i długości 300 mm chroni krawędzie pasa.