Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect - 1
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect - 2
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach

  • Spis treści: 500 ml
  • Kolor: Brązowy
  • Baza chemiczna: Oleje mineralne z syntetycznym estrem
  • Gęstość/warunki: 0,88 g/cm³ / 20°C
  • Przechowywanie od daty produkcji: 36 Miesiące
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Nie zawiera chloru: Tak
  • Nie zawiera AOX: Tak
  • Nie zawiera żywicy: Tak
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
Nr art. Spis treści Kolor Baza chemiczna Gęstość/warunki Ilość OP
Cena/OP
0893050010
500 ml Brązowy Oleje mineralne z syntetycznym estrem 0,88 g/cm³ / 20°C
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
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania


  • Dłuższy okres eksploatacji narzędzi

  • Wysoki poziom ochrony przed korozją

  • Można spawać bez uprzedniego czyszczenia przy niskim przerobie


Można używać jako preparat smarny stosowany w minimalnych ilościach


Optymalna wydajność i najlepsze rezultaty dzięki specjalnie dobranym składnikom



Pasta do najbardziej wymagających zadań obróbki skrawaniem


  • Możliwa obróbka skrawaniem najmocniejszych stali

  • Możliwe stosowanie do elementów poziomych i podwieszanych

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.