Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect - 1
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect - 2
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
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
Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania


  • Dłuższy okres eksploatacji narzędzi

  • Wysoki poziom ochrony przed korozją

  • Można spawać bez uprzedniego czyszczenia przy niskim przerobie


Można używać jako preparat smarny stosowany w minimalnych ilościach


Optymalna wydajność i najlepsze rezultaty dzięki specjalnie dobranym składnikom



Pasta do najbardziej wymagających zadań obróbki skrawaniem


  • Możliwa obróbka skrawaniem najmocniejszych stali

  • Możliwe stosowanie do elementów poziomych i podwieszanych
Uwaga
  • Temperatura przechowywania: 5-40°C

  • Okres trwałości: 3 lata

  • Klasa przechowywania (zgodnie z definicją Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego): 10
Obszar zastosowania
Olej chłodząco-smarującyOlej do obróbki skrawaniem PerfectPasta do obróbki skrawaniem PerfectOlej do obróbki skrawaniem EcoPianka chłodząco-smarującaOlej do obróbki skrawaniem DVGWPłyn chłodzący UltraPłyn chłodzący Ultra HD
Materiały
Procesy obróbki
Cechy
Materiał podstawyOlej mineralnyOlej mineralny z estrem syntetycznymOlej mineralny z estrem syntetycznymEster syntetycznyGlikol i esterEsterOlej mineralnyOlej mineralny
Stal stopowaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stal wysokostopowaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Żeliwo standardowe, żeliwo szarexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Węglikxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nieszlachetne metale nieżelazne (miedź, mosiądz itp.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tytanxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnezxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, stopy aluminiumxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toczenie, automaty tokarskiexxxxxxxxxxxxxx
Wiercenie, frezowanie zgrubne, rozwiercaniexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Głębokie wierceniexxxxxxxxxxxxxxx
Piłowaniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nacinanie gwintówxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formowanie gwintów, walcowaniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frezowaniexxxxxxxxxx xxx
Szlifowaniexxxxxxxxxxxxx
Formowanie, walcowanie, zginaniexxxxxxxxxxxxxx
Wykrawanie, wykrawanie precyzyjnexxxxxxx xxx
Przeciąganie, uzębianiexxxxxxxxxxxxxxx
Lepkość (mm²/s)1225Klej35nie dotyczy56676
Minimalne smarowanie Z Z
Produkt nie wymaga oznaczania symbolami ostrzegawczymi Z Z Z Z
Można używać do góry dnem Z Z
Dopuszczenie DVGW Z
Produkt biodegradowalny / zatwierdzony do kontaktu z żywnością Z
Wyjątkowo wysoka wydajność smarowania Z Z Z Z Z
Wyjątkowo wysoka trwałość narzędzi Z Z Z Z Z Z
Minimalne dymienie Z Z Z Z Z Z
Bardzo niskie zużycie Z Z Z Z
Dobre właściwości pełzania Z
Nie zawiera kwasu borowego Z Z Z Z
Niski pienienie Z Z
Bardzo wysoka stabilność mikrobiologiczna Z Z
Klasa zagrożenia dla wód11112111
Nie zawiera formaldehydu Z Z Z Z
Produkt bardzo łagodny dla skóry (bez amin) Z Z Z
xxx doskonała przydatność
xx dobra przydatność
x mniej zalecana przydatność
Z możliwość stosowania

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.