Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pasta do montażu opon Cargo Special

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pasta do montażu opon Cargo Special

Do zakładania i zdejmowania opon dużych, ciężkich maszyn takich jak opony ciężarowe, rolnicze, przemysłowe (opony EM)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Bardzo dobre właściwości ślizgowe


  • Mały nakład pracy i czasu

  • Upraszcza montaż i późniejszą wymianę opon

  • Ekonomiczne zużycie materiałów

  • Zmniejszone zużycie maszyn

  • Chroni opony i obręcze


Długi czas odparowania


Bez potrzeby ponownego smarowania



Konserwacja opony i obręczy koła


  • Zapobiega pękaniu i starzeniu się opon

  • Zapobiega rdzewieniu (pasta niekorozyjna)

  • Zapobiega przywieraniu opony do obręczy


Mrozoodporna


Płynna nawet w ujemnych temperaturach



Bezpieczna fizjologicznie i biodegradowalna


  • Antyalergiczna

  • Neutralne pH


Nie zawiera silikonu


Nie zawiera substancji utrudniających malowanie

Uwaga

Ze względu na długi czas odparowania nie nadaje się do montażu opon motocyklowych i w samochodach osobowych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.