Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pasta do montażu opon
Do montażu opon samochodów osobowych, ciężarowych i motocyklowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dobre właściwości ślizgowe
- Mała siła i minimalny czas pracy
- Minimalne wykorzystanie materiałów
- Mniejsze zużycie maszyn
- Chroni opony i krawędzie obręczy
- Lepsze wycentrowanie opony na obręczy
Krótki czas odparowania
- Połączenie między oponą a obręczą powstaje natychmiast po montażu
- Mniejsza liczba skarg i mniejsze późniejsze koszty związane z ponownym wyważaniem
Konserwacja gumy i obręczy koła
- Zachowuje miękkość kauczuku, przez co zapewnia trwałe uszczelnienie między obręczą koła a obrzeżem opony
- Zapobiega powstawaniu rdzy (właściwości antykorozyjne)
- Zabezpiecza oponę przed przyklejaniem się do obręczy koła
Neutralne pH
- Nie uszkadza kauczuku ani obręczy koła
- Nie uszkadza skóry i nie ma negatywnego wpływu na środowisko
Także do opon typu run-flat - można używać z oponami najnowszej generacji
Można używać przy systemie monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Nieszkodliwy dla zdrowia
Bez szkodliwych rozpuszczalników
Zapewnia miękkie i gotowe do użycia obrzeże opony podczas przechowywania w okresie letnim/zimowym
Nie zawiera silikonu
Utrzymuje obrzeże opony elastyczne i gotowe do użycia podczas przechowywania latem/zimą, fizjologicznie nieszkodliwa
Bez szkodliwych rozpuszczalników, nie zawiera silikonu
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do montażu i demontażu opon samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i motocykli
Demontaż
Zdjąć oponę za pomocą odpowiedniego mechanizmu zwalniającego, nałożyć trochę pasty do montażu opon na kołnierz obręczy i stopkę opony za pomocą pędzla lub gąbki
Montaż
Przed zamontowaniem nowych opon obręcze kół powinny być oczyszczone ze starego kleju montażowego wokół powierzchni uszczelnienia kołnierzy obręczy kół. Zalecamy wykorzystanie do tego celu naszego środka do czyszczenia hamulców. Usunąć całą rdzę za pomocą drucianej szczotki. Dzięki temu zalety pasty do montażu opon Würth będą naprawdę widoczne. Następnie należy nanieść cienką warstwę na stopkę opony i kołnierz obręczy, a następnie zamontować opony na obręczy za pomocą maszyny do montażu opon i odpowiednich narzędzi. Prawidłowy montaż opon jest warunkiem koniecznym płynnej jazdy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!