Polerowane na wysoki połysk P20 Plus
Polerowane na wysoki połysk P20 Plus - 1
Polerowane na wysoki połysk P20 Plus - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Polerowane na wysoki połysk P20 Plus

Średnio ścierna politura zapewniająca wysoki połysk do efektywnego przygotowania do malowania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Specjalnie dostosowana konsystencja proszku z tlenku glinu


  • Umiarkowana wydajność skrawania powierzchni i bardzo wysoki połysk

  • Bez trudu usuwa rowki szlifierskie od ziarna P2000 wzwyż


Gęsta konsystencja


  • Pasta nie rozpryskuje

  • Ekonomiczne rozwiązanie

  • Niski poziom pyłu

  • Nie wymaga żmudnego ponownego czyszczenia sąsiadujących obszarów


Można nakładać ręcznie lub maszynowo



Do farb konwencjonalnych i odpornych na zarysowania



Do stosowania na nowych i starych lakierach



Nie zawiera silikonu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.