Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Politura szybko szlifująca P10 Plus
Politura szybko szlifująca P10 Plus - 1
Politura szybko szlifująca P10 Plus - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Politura szybko szlifująca P10 Plus

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Innowacyjna kompozycja w postaci proszku wyprodukowana z tlenku glinu


  • Bardzo szybkie usuwanie warstwy zewnętrznej i niezrównany połysk

  • Skutecznie usuwa rowki powstałe podczas szlifowania ziarnem o granulacji P1500 i wyższej


Gęsta konsystencja


  • Politura nie rozpryskuje się

  • Ekonomiczne rozwiązanie

  • Nie wytwarza wiele kurzu

  • Bez pracochłonnego czyszczenia przyległych obszarów


Można nakładać ręcznie i maszynowo



Do farb tradycyjnych i farb odpornych na zarysowania



Do użytku na nowych i używanych powłokach malarskich



Nie zawiera silikonu

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.