Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pasta miedziana CU 800
Smar o wysokiej przyczepności, pasta miedziana do oddzielania i zabezpieczania antykorozyjnego, która jest niezwykle odporna na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo wysoka wytrzymałość
- Zakres temperatur nakładania od -20°C do +1200°C dla suchego smarowania
- Odporność na wodę, rozcieńczone roztwory zasadowe i rozcieńczone kwasy
Nowoczesne, trwałe smarowanie
Zapewnia trwałe zabezpieczenie przed stapianiem i zacieraniem, zużyciem, korozją zwykłą i cierną.
Nie zawiera silikonu ani AOX
Nie nakładać na tarcze hamulcowe i okładziny hamulcowe.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Hamulce:
Tylne części klocków hamulcowych (zapobiega skrzypieniu), elementy montażowe i pojedyncze części.
Zaciski akumulatora:
Zabezpieczenie styków, dysze pistoletów do zgrzewania punktowego MIG (zapobiega tworzeniu się przywierających odprysków spawalniczych).
Uszczelnienia:
Zapobiega stapianiu się stałych uszczelnień.
Inne:
Połączenia śrubowe (śruby kolektora wydechowego, gwinty świec zapłonowych itp.), łożyska, czopy soczewkowy, złączy, powierzchnie ślizgowe.
Oczyścić obrabiane części środkiem czyszczącym do hamulców, nr kat. 0890 108 7. Części muszą być czyste, odkurzone i wolne od smaru. Nałożyć cienką i równomierną warstwę CU 800.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!