Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray miedziany CU 800
Smar o wysokiej przyczepności, spray miedziany do oddzielania i zabezpieczania antykorozyjnego, która jest niezwykle odporna na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo wysoka wytrzymałość
- Zakres temperatur nakładania od -40°C do +1200°C dla suchego smarowania
- Odporność na wodę, rozcieńczone zasady i rozcieńczone kwasy
Nowoczesne, trwałe smarowanie
Zapewnia trwałe zabezpieczenie przed stapianiem i zacieraniem, zużyciem, korozją zwykłą i cierną.
Nie zawiera silikonu ani AOX
Nie stosować do tarcz hamulcowych i okładzin hamulcowych. Nie zawiera silikonu ani AOX
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Ten odporny na wysokie temperatury preparat smarny nadaje się do smarowania grzbietów klocków hamulców tarczowych (zapobiega piszczeniu), połączeń śrubowych (śruby kolektora wydechowego, gwinty świec zapłonowych itp.), łożysk, punktów obrotu, przegubów, powierzchni ślizgowych itp., zapobiega zapiekaniu się uszczelnień stałych i nadaje się również do ochrony styków na dyszach pistoletów do spawania łukowego w osłonie gazów oraz na akumulatorach i zaciskach akumulatorów.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Oczyścić części, które mają być obrabiane środkiem czyszczącym do hamulców, nr art. 08901087 Części muszą być czyste, odkurzone i odtłuszczone. Spryskać równomiernie z odległości 20 - 30 cm. W przypadku korzystania z rurki lub puszki należy szczotkować powierzchnię, aby była równomiernie obrobiona. Nałożyć cienką i równomierną warstwę CU 800.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!