Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pasta montażowa do układów wydechowych
Miękka pasta do szybkiego, łatwego i całkowicie gazoszczelnego montażu tulei (korków do rur) i złączy kołnierzowych w układach wydechowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nie wymaga skomplikowanego spawania
- Staje się twarda jak metal dzięki ciepłu z układu wydechowego
- Odporna na temperaturę do około 800°C
- Trwałe uszczelnienie
- Odporna na uderzenia i drgania
- Niepodatna na korozję — łatwa w demontażu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Idealne do montowania lub wymiany komponentów układu wydechowego lub do uszczelniania punktów łączenia.
Przed użyciem usunąć rdzę i smar. Następnie nanieść pastę montażową na złącza wtykowe, zamontować komponenty wylotowe i zabezpieczyć.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!