Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pasta polerska do aluminium
Do czyszczenia i polerowania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pasta polerska
- Może być używana we wszystkich pozycjach
- Nie nadaje się do powierzchni pionowych
Dodatki polerskie z efektem smarującym
- Tworzy gładką powierzchnię, która odpycha wodę
- Zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu
Niski poziom zużycia
Wysoka wydajność przy minimalnym wykorzystaniu środka polerskiego
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń, takich jak ślady utlenienia metali, rdza powierzchniowa, naloty krystaliczne i inne osady. Stawianie stoisk wystawowych, projektowanie kuchni, budowa pojazdów i łodzi, usługi budowlane itp.
Nanieść cienką warstwę pasty polerskiej do aluminium i wypolerować powierzchnię miękką szmatką, wykonując ruchy okrężne aż do pojawienia się czarnej powłoki. Następnie wypolerować za pomocą czystej szmatki. Pozostałości pasty polerskiej można usunąć za pomocą środka do czyszczenia stali szlachetnej. Możliwość wykonania obróbki maszynowej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!