Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar do układów hamulcowych
Bardzo odporny na ciśnienie, wysoce przylepny środek smarny, w opakowaniu wystawowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Srebrna i bardzo kleista pasta na bazie oleju mineralnego z nieorganicznymi zagęszczaczami i stałymi środkami smarnymi na bazie miękkich metali, co gwarantuje doskonałą ochronę przed korozją.
- Zapewnia dobre właściwości ślizgowe nawet przy najwyższych obciążeniach ściskających
- Zapobiega korozji, zatarciu, przypaleniu
- Niewrażliwa na wysokie temperatury, co zapewnia wysoki poziom ochrony przed zużyciem i długotrwałe smarowanie
- Doskonała odporność na utlenianie i starzenie
- Nie zawiera silikonu, dwusiarczku molibdenu (MoS2) ani ołowiu
Temperatura stosowania jako pasty smarowej: od -20°C do +160°C
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do smarowania mocno obciążonych łożysk ślizgowych, szczególnie w kombinacji materiałowej stal/metal. Zapobiega zacieraniu się przedmiotów metalowych, takich jak połączenia śrubowe, pręty, sworznie i kołnierze, które są narażone na działanie wysokich temperatur, korozję cierną i agresywne nośniki. Produkt stosowany jest jako pasta montażowa i zabezpieczenie antykorozyjne zacisków hamulców tarczowych. Nie ma wpływu na czujniki ABS.
Nanieść produkt na wstępnie oczyszczoną powierzchnię za pomocą szpachelki, pędzla lub niestrzępiącej się szmatki.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!