Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Perforowany wspornik kątowy
Perforowane wsporniki kątowe są idealne do prostych, przecinających się połączeń typu drewno/drewno. Do połączeń nośnych o niewielkich wymaganiach w zakresie obciążenia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Perforowane wsporniki kątowe są idealne do prostych, przecinających się połączeń typu drewno/drewno. Do połączeń nośnych o niewielkich wymaganiach w zakresie obciążenia.
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) zgodna z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
ETA-09/216
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
ETA-09/216
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Do połączeń nośnych typu drewno/drewno o niewielkich wymaganiach w zakresie obciążenia w małych konstrukcjach.
Odpowiednie łączniki:
Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!