Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asortyment cylindryczny ZEBRA HSCo8 Sysko 19–76 mm, 16 elem.
W kufrze narzędziowym. Wyjątkowo wysoka prędkość wiercenia i długa żywotność, nawet w litych materiałach ze stali nierdzewnej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo szybki postęp cięcia przy minimalnym wysiłku
Nowo opracowany kształt zębów.
Wysoka koncentryczność i dokładność skoku bocznego
Wytrzymała płyta podstawy z dłuższym gwintem.
Bardzo cicha i praktycznie pozbawiona drgań praca do głębokości cięcia 38 mm
Uzębienie Combi vario wykonane z bimetalu M42 (8% kobaltu).
Stal, stal nierdzewna, metal odlewany, miedź, brązu, aluminium, drewno i pewne rodzaje tworzyw sztucznych.
Wiercenie należy rozpocząć z niską siłą wiercenia. Kontynuować wiercenie ze zmniejszonym, równym naciskiem, unikać ruchów wahliwych podczas wiercenia, przestrzegać zaleceń zawartych w tabeli prędkości, używać płynu chłodzącego. „Wietrzyć” piłę otworową podczas pracy w drewnie i materiałach zastępujących drewno. Do regularnego stosowania do stali i stali nierdzewnej, polecamy nasze piły otworowe HW.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!