Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Stal/stal nierdzewna. Wyjątkowo wysoka prędkość wiercenia i długa żywotność, nawet do litych materiałów ze stali nierdzewnej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów












Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo szybki postęp cięcia przy minimalnym wysiłku
Nowo opracowany kształt zębów
Wysoka koncentryczność i dokładność wykonanego otworu
Wytrzymała podstawa z dłuższym gwintem
Bardzo cicha i praktycznie pozbawiona drgań praca do głębokości cięcia 38 mm
Uzębienie Combi vario z bimetalu M42 (8% kobaltu).
- Zawsze utrzymywać odpowiednie wartości prędkości. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje stępienie zębów, a tym samym sprawia, że piła cylindryczna staje się bezużyteczna.
- Do regularnego stosowania do stali i stali nierdzewnej, polecamy nasze piły otworowe HW.
- Nie używać do cienkich blach.
Można używać do stali, stali nierdzewnej, metalu odlewanego, miedzi, brązu, aluminium i drewna, ograniczona przydatność do tworzyw sztucznych.
Wiercenie należy rozpocząć z niską siłą wiercenia. Kontynuować wiercenie ze zmniejszonym, równym naciskiem, unikać ruchów wahliwych podczas wiercenia, zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w tabeli prędkości, używać płynu chłodzącego. „Wietrzyć” piłę otworową podczas pracy w drewnie i materiałach zastępujących drewno.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!