Aktywacja tej funkcji spowoduje, że numer klienta i partnera oraz nazwa użytkownika zostaną zaszyfrowane i zapisane jako „plik cookie” na nośniku danych użytkownika. Zalecamy korzystanie z tej funkcji tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem tego komputera, tabletu lub smartfonu. Ogólnie zalecamy: Po dokonaniu zakupu należy zawsze wylogować się.
Więcej informacji o plikach cookie, patrz
Polityka ochrony danych
Gdzie mogę znaleźć mój numer klienta?
Numer klienta znajduje się na fakturze firmy Würth, liście przewozowym lub potwierdzeniu zamówienia (w prawym górnym rogu na pierwszej stronie). Jeśli wymienione dokumenty firmy Würth nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10. Można to zrobić od Pn-Cz w godzinach 8:00 - 16:30 i Pt w godzinach 8:00 - 14:00 (Nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeśli jeszcze nie jesteś klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się tutaj, co zajmie tylko kilka chwil. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu podanych informacji można natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich cen i składać zamówienia. Kliknij łącze „Zarejestruj się”, aby rozpocząć korzystanie z serwisu.
Zaloguj się za pomocą numeru telefonu komórkowego
Aby zalogować się za pomocą numeru telefonu komórkowego, wprowadź numer, który został zweryfikowany podczas rejestracji.
Jeżeli numer telefonu komórkowego nie został jeszcze zweryfikowany, użyj loginu w postaci numer partnera, a po zalogowaniu zweryfikuj swój numer telefonu komórkowego w sekcji „Moje konto”.
Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się online w kilku prostych krokach. Po udanej rejestracji
uzyskasz dostęp do wszystkich cen i możliwość składania zamówień. Kliknij łącze Zarejestruj się.
Gdzie mogę znaleźć mój numer partnera?
Numer partnera otrzymasz wraz z informacją dotyczącą logowania do sklepu internetowego firmy Würth po pomyślnym zakończeniu rejestracji lub po aktywacji przez osobę kontaktową z działu sprzedaży. Zostanie on dołączony do wiadomości przesłanej na podany adres e-mail. Jeśli wymienione informacje nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10.
Twoja nazwa użytkownika
Tutaj możesz przypisać nazwę użytkownika w celu uproszczenia procesu logowania. Nazwa musi być unikatowa. W tym celu możesz wykorzystać np. osobisty adres e-mail.
Jaka jest moja nazwa użytkownika?
Po zalogowaniu się możesz ustawić swoją nazwę użytkownika w obszarze „Moje konto”. Jeśli nie masz jeszcze utworzonej nazwy użytkownika lub nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika, użyj numeru klienta i numeru partnera, aby zresetować hasło.
Jakie hasło muszę wprowadzić?
The password for the Würth Online Shop is either the password you entered during the initial registration, or the password given to you by your company.
The password must be at least 10 characters long. The longer the chosen string, the harder a password is to crack. We recommend 16- or even 20-character passwords. All available characters can be used, for example upper and lower case letters, numbers or special characters. If you also use umlauts, please bear in mind that they may not be entered on keyboards for other languages.
Names of pets or relatives, dates of birth, etc. are not suitable passwords. In addition, the complete password should preferably not appear in dictionaries and should avoid common variants and repetition or keyboard patterns such as "qwertz" or "1234abcd".Your customer number can not be used as password.
Piły tarczowe to narzędzia, które służą do prostoliniowego cięcia różnych materiałów. Ich głównym przeznaczeniem jest praca z różnymi typami pilarek ręcznych i stołowych. Funkcjonalność pilarki tarczowej zależy od rodzaju piły, jaka została umieszczona w urządzeniu. Wybierając idealną piłę tarczową do drewna, należy zwrócić uwagę na liczbę, budowę, kat natarcia oraz materiał, z którego zostały wykonane zęby. Istotna jest także średnica tarczy i poziom wytwarzanych wibracji. Do miękkiego drewna, wystarczą tarcze z 15-20 zębami, naprzemiennie wygiętymi w prawo i lewo. W przypadku twardego drewna, najlepiej wybierać tarcze wyposażone w minimum 30 zębów. Z kolei do cięcia drewna egzotycznego, najlepiej sprawdza się tarcze z 50 płaskimi zębami, dodatkowo powleczonymi tytanem.
Piły tarczowe do drewna – zastosowanie
Piły tarczowe do drewna są stosowane razem z różnego rodzaju elektronarzędziami. Pił tarczowych można używać do cięcia różnego rodzaju drewna, zarówno miękkiego, jak i twardego, w tym do cięcia:
poprzecznego,
szybkiego wzdłuż,
sklejki,
płyt meblowych,
drewna z gwoździami,
kompozytu,
szalunku.
Piły tarczowe do drewna w ofercie Würth
Piły tarczowe do drewna, dostępne w ofercie Würth, są wykonywane z wysokiej jakości stali. To powoduje, że świetnie nadają się do cięcia różnych rodzajów drewna. W sklepie Würth można dostać piły tarczowe do: