Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
1-składnikowa piana pistoletowa B2 FLEX
Bardzo elastyczna, nadaje się do stosowania w zimie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo duża elastyczność:
Pianka Flex jest niezwykle elastyczna, co znacznie zapobiega ryzyku złamania ściegu pianki (ok. 3 razy większa elastyczność od dostępnych w handlu pianek PU)
Zapobiega powstawaniu mostków termicznych
Nadaje się do użytku zimą:
- Temperatura powierzchni i otoczenia do -10°C
- Temperatura puszki do 5°C
- Elastyczna nawet w ujemnych temperaturach
Przyczepność do betonu, kamienia, twardego PCW, metalu i drewna. Brak przyczepności do PE, PP, silikonu, PTFE i smaru.
Do izolacji, montażu i napełniania w obszarach o znacznym ruchu elementów wynikającym z obciążeń termicznych lub statycznych, takich jak izolacja dachowa, konstrukcje drewniane, chodniki, chłodnie, systemy grzewcze, instalacje elektryczne, kanały rurowe, okna i wiele innych. Do wypełniania i uszczelniania połączeń murowanych.
Wstrząsnąć mocno puszkę 20 razy przed użyciem. Powierzchnie powinny być czyste, lite i oczyszczone z pyłu i smaru. Zagruntować podłoża o dużej chłonności. Klejone powierzchnie muszą być zwilżone wodą przed nałożeniem piany. Przy nakładaniu kilku warstw piany należy każdorazowo ponownie zwilżać podłoże. Wkręcić puszkę do gniazda pistoletu — nie wkręcać zbyt daleko ani nie pochylać. Pianka rozszerza się po zastosowaniu. Starannie usunąć rozpryski pianki środkiem PURLOGIC CLEAN, nr art. 0892 160. Po użyciu dokładnie oczyścić pistolet i zawór.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!