Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL
Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Można używać podczas obróbki skrawaniem powierzchni pionowych - nie spływa
Tworzy bardzo przyczepną piankę olejową na obrabianym przedmiocie
Nie wymaga odtłuszczania za pomocą środków czyszczących
Spłukiwać czystą wodą
Zapewnia doskonały efekt chłodzenia
Wysoka wydajność umożliwia stosowanie niewielkiej iośći preparatu
Oszczędność dzięki możliwości skrawania z większymi prędkościami i mniejszemu zużyciu narzędzia
Nie zawiera siarki, oleju mineralnego, metali ciężkich, żywicy ani lotnych węglowodorów. Nie zawiera substancji utrudniających malowanie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Doskonale nadaje się do wszystkich prac obróbki skrawaniem, takich jak nacinanie gwintu, wiercenie gwintu, nakiełkowanie, rozwiercanie, ścieranie za pomocą rozwiertaków, wiercenie i frezowanie.
Zastosowania:
- Do wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych
- Stal: stopowa i niestopowa
- Wszystkie typy żeliwa: Odlew stalowy, żelazo kowalne, odlewy ciśnieniowe itp.
- Miedź i stopy miedzi: Odlewy mosiężne, tombak itp.
- Wszystkie stopy chromowo-niklowe
- Aluminium stopy aluminiowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!