Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący, łeb płaski, końcówka AW, Minipoint pias®
Stal nierdzewna A2, końcówka AW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybsze niż każda wiertarka — mniejsze koszty instalacji o co najmniej 50%.
Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wymaganego wysiłku
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie — wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego — minimalna tolerancja gwintu
Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażu
W zestawie: 1 końcówka
Optymalne przenoszenie momentu przez innowacyjną końcówkę AW
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Nacisk styku: 100 N, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości.
Tylko do aluminium i tworzyw sztucznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!