Pierścień z włókniny szlifierskiej
Pierścień z włókniny szlifierskiej - 1
Pierścień z włókniny szlifierskiej - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pierścień z włókniny szlifierskiej

Fałdowana, otwarta, wielowarstwowa włóknina szlifierska

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
  • Doskonałe dostosowanie do istniejących konturów

  • Prawie bezśladowe szlifowanie powierzchni i profili

  • Wysoki poziom elastyczności umożliwia obróbkę większych powierzchni


Ziarno 100 (zgrubne)


Tlenek glinu, do poziomów chropowatości Rt 3,3–3,9 μm



Ziarno 180 (drobne)


Tlenek glinu, do poziomów chropowatości Rt 2,9–3,6 μm



Ziarno 280 (bardzo drobne)


Węglik krzemu, do poziomu chropowatości Rt 1,1–1,8 μm

Uwaga

Inne czynniki, które wpływają na możliwą do osiągnięcia chropowatość to średnica, nacisk styku, materiał, prędkość skrawania itd.