Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System pionowych drzwiczek żaluzjowych z kasetą instalacyjną
Do szafek montowanych na górze i szafek ściennych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Listwy 20 mm
Kaseta instalacyjna
- Szybki i łatwy montaż
- Solidna konstrukcja i minimalne wymagania dotyczące przestrzeni
Wałek sprężynowy zapewniający doskonałą kompensację ciężaru
Bardzo łatwe przesuwanie, otwieranie i zamykanie
Panele boczne o grubości 19 mm, profil łączenia o szerokości 2,5 mm
Materiał/powierzchnia: Wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego i aluminium pokryte eleganckimi taśmami z aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej (alt. powierzchnia z aluminium)
- Wygląd produktu wysokiej klasy
- Równa powierzchnia
Drzwiczki żaluzjowe o dużych elementach
Minimalna głębokość montażowa 305 mm
Czas dostawy: ok. 10 dni roboczych
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!