Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet do podwójnych kartuszy
Pistolet z tworzywa sztucznego na dwa kartusze 38 ml i 50 ml o stosunku mieszania 1:1, 4:1 i 10:1.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
Dokładne i spójne dozowanie
Kształt ergonomiczny
- Łatwe wyciskanie kleju
- Dopasowany do dłoni
Z wbudowanym zaworem redukującym ciśnienie
Bez kapania
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Pistolet do ręcznego dozowania zapewnia powtarzalne dozowanie dwuskładnikowych klejów MAK 38, dwuskładnikowego płynnego metalu FLM 50, kleju do tworzyw sztucznych SPEZIAL, ESK-50, Repliast i Klebfix 2C. Oba komponenty są wyciskane z kartuszy w wymaganym stosunku. Dzięki łatwej obsłudze pistolet dozujący jest bardzo wygodny w użytkowaniu i nadaje się do zastosowań przemysłowych. Dostarczany z adapterem do mieszania 1:1, 4:1 i 10:1.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!