Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet do dwóch wkładów
Pistolet do podwójnych kartuszy 50 ml z mieszaniem w proporcji 1:1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wykonany z solidnego metalu
- Dozowanie, mieszanie i usuwanie wysoce lepkich klejów dwuskładnikowych
- Dokładne i spójne dozowanie
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Metalowe pistolety do ręcznego dozowania zapewniają stałe dozowanie dwuskładnikowych klejów ESK-50 i Replist. Oba komponenty są wyciskane z wkładu w równych proporcjach. Dzięki łatwej obsłudze pistolet dozujący jest bardzo wygodny w użytkowaniu i nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!