Zalety jakości LDPE:
Folie LDPE (polietylen o niskiej gęstości) są bardziej miękkie i elastyczne niż folie HDPE. Folie LDPE, ze względu na zwiększoną elastyczność/plastyczność, mają lepszą odporność na rozdarcie.
Temperatura topnienia folii LDPE wynosi 105–118°C. Folie polietylenowe chronią przed wszystkimi standardowymi rodzajami farb i lakierów. Jednak w przypadku długiej ekspozycji obecne w składzie rozpuszczalniki migrują przez folię. Jednak migracja ta prawie nie wpływa na charakterystykę mechaniczną produktu.
Folia nie jest odporna na promieniowanie UV, co oznacza, że folia musi być chroniona przed promieniowaniem UV. W przypadku ekspozycji na promieniowanie UV produkt traci swoje właściwości mechaniczne już po ok. 1-2 miesiącach.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do pokrywania dużych powierzchni podłóg, elementów i urządzeń, które muszą być chronione przed wilgocią, pyłem, farbami itp., podczas prac remontowych i malarskich. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
Najpierw należy rozerwać i usunąć opakowanie. Po rozłożeniu składanej plandeki jest ona gotowa do użycia. Zwykle folie ochronne są przeznaczone do jednorazowego użycia. Jednakże można używać wielokrotnie w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!