Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Farba do tworzyw sztucznych Plast PT®
Do konserwacji wszystkich części z tworzyw sztucznych w pojeździe
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Wysokiej jakości farba emulsyjna do tworzyw sztucznych
- Do odnawiania tworzyw sztucznych
- Łatwe nakładanie
- Nakładać w słońcu
- Nie nakładać, ani nie przechowywać w temperaturach poniżej + 7°C
Podczas nakładania farba do tworzyw sztucznych nie jest odporna na wilgoć. Dlatego nie należy nakładać podczas deszczu ani wystawiać na działanie wody krótko po nałożeniu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zderzaki, dachy ze sztucznej skory, dachy składane (z tkaniną), panele wewnętrzne z tworzyw sztucznych, części gumowe, węże do wody, panele progów itp.
Wstrząsnąć przed użyciem. Nasączyć gąbkę wodą i oczyścić obrabiane części z tworzywa sztucznego szorstką stroną gąbki. Lekko wycisnąć gąbkę. Nałożyć farbę do tworzyw sztucznych na gładką stronę gąbki i równomiernie wetrzeć w obrabianą część. Po aplikacji usunąć niepożądany kolor z listew wykończenia i powierzchni lakierowanych. Farba do tworzyw sztucznych, która już wyschła może zostać wzruszona wilgotną farbą do tworzyw sztucznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!