Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Pneumatyczny kątowy klucz udarowy DWSS 1/2 CALA COMPACT
Pneumatyczny kątowy klucz udarowy DWSS 1/2 CALA COMPACT - 1
Pneumatyczny kątowy klucz udarowy DWSS 1/2 CALA COMPACT - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pneumatyczny kątowy klucz udarowy DWSS 1/2 CALA COMPACT

Uniwersalny klucz udarowy w wytrzymałej obudowie aluminiowej o ponadprzeciętnej wydajności i wygodnych funkcjach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Doskonały stosunek mocy do masy

  • Maks. moment luzujący 850 Nm przy masie zaledwie 1,4 kg

  • Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność

  • Mechanizm udarowy wysokiej jakości

  • 3-stopniowa regulacja mocy w lewo i w prawo z wygodną funkcją nawrotnika obsługiwaną jedną ręką zapewnia zawsze optymalną, łatwą w obsłudze regulację, odpowiednią do danego zastosowania

  • Doskonała obsługa i optymalna kontrola

  • Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z miękkimi elementami chwytu i precyzyjnym spustem

  • Uchwyt regulowany bez użycia narzędzi, blokowany co 45°

  • Dowolnie wybieralny kierunek przepływu powietrza wylotowego – wydech powietrza zawierający olej można zawsze kierować daleko od użytkownika i przedmiotu obrabianego
Uwaga
  • Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14

  • Wkrętaki udarowe nie są wkrętakami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą wkrętaka udarowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.

  • Jeśli klucz udarowy jest używany w regularnych odstępach czasu, należy codziennie dolewać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza.

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej