Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2" Premium Power
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2" Premium Power - 1
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2" Premium Power - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2" Premium Power

Wysokiej jakości klucz udarowy w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o ponadprzeciętnej wydajności i ulepszonych właściwościach.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Doskonały stosunek mocy do masy

  • Zwalniający moment obrotowy do maks 1321 Nm przy masie 1,98 kg

  • Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność

  • Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i wyważony cylinder z 6-tarczowym silnikiem

  • 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.

  • Poręczny, antypoślizgowy uchwyt, optymalna kontrola i niski poziom hałasu

  • Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
Uwaga
  • Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16

  • Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.

  • W przypadku regularnego korzystania z wkrętki udarowej (np. do wymiany kół) należy podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej