Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczna wkrętarka udarowa 1" Premium Power
Doskonały stosunek mocy do masy: Maks. moment obrotowy 2712 Nm przy masie zaledwie 8,1 kg
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odprowadzanie powietrza wylotowego z obszaru roboczego
Zapobieganie gromadzeniu się pyłu i zanieczyszczeń na wieńcu koła
Niezawodne, maksymalne osiągi i długa żywotność
Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z wyważonym 6-łopatkowym silnikiem
Poręczny antypoślizgowy uchwyt, optymalna kontrola i niski poziom hałasu
Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
Optymalne i intuicyjne dopasowanie do każdego zastosowania w dowolnym momencie
3-stopniowa regulacja mocy dla obrotów w prawo i w lewo
- Maksymalna zalecana średnica śruby: M38.
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z wkrętki udarowej (np. do wymiany kół) należy codziennie podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!