Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczny pistolet do aplikacji Juniorfix
Wydajny i lekki, pneumatyczny pistolet do aplikacji, przeznaczony do aplikacji produktów w kartuszach. Idealnie nadaje się do klejów i uszczelniaczy, zarówno o wysokiej jak i o niskiej lepkości.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwa praca
Lekka, kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
Obrotowy regulator ciśnienia na uchwycie umożliwia regulację prędkości wyciskania
Dodatkowa precyzyjna regulacja prędkości przepływu przy użyciu spustu.
Optymalny ruch
Amortyzator zaworu spustowego
Ochrona podzespołów, np. przewodu doprowadzającego powietrze, oraz prosta procedura czyszczenia
Całkowicie zamknięta obudowa
Średnie zużycie powietrza w przypadku pneumatycznego pistoletu do aplikacji wynosi ok. 7,2 litra/minutę.
Uwaga: Maksymalne ciśnienie robocze podczas aplikacji szczeliw wynosi 6 bar.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!