Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System naprawczy do opon Pneusil
Po szybkiej i prostej naprawie oponę można od razu przywrócić do eksploatacji
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Grzybek do naprawy opon radialnych i diagonalnych z dętkami lub bezdętkowych
- Możliwość stosowania do kodu prędkości V włącznie (do 240 km/h)
- Grzybki naprawcze stosuje się w połączeniu z cementem wulkanizacyjny o wysokiej wytrzymałości
- Naprawa od wewnątrz zapewnia najwyższy poziom jakości, niezawodności i bezpieczeństwa
Dalsza jazda na przebitej oponie aż do wymuszonego całkowitego zatrzymania pojazdu może spowodować poważne uszkodzenia struktury opony. Tylko kontrola dętki przez specjalistę może wykazać, czy oponę da się naprawić, a jeśli tak, to przy użyciu którego systemu. Dlatego oponę należy zawsze demontować z obręczy — od tego zależy bezpieczeństwo użytkownika!
Zgodnie z paragrafem 36 niemieckiego kodeksu drogowego (StVZO), dotyczącym oceny i naprawy uszkodzeń opon pneumatycznych, z dnia 8 lutego 2001 roku, przed przystąpieniem do naprawy każdą oponę należy zdjąć z obręczy w celu przeanalizowania uszkodzeń i usunięcia ich.
Naprawa uszkodzeń do 6 mm (samochód osobowy) i 10 mm (samochód ciężarowy). Można stosować również w oponach typu run-flat.
Grzybkowy kształt modułu naprawczego umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej, dwuetapowej naprawy uszkodzonego obszaru:
- Płytka „grzybka” jest wulkanizowana w dętce, tym samym gwarantując pełną szczelność. Ciśnienie w oponie nie będzie spadać!
- Trzonek modułu naprawczego jest wulkanizowany w opasaniu, zapobiegając przedostawaniu się do wnętrza brudu, pyłu, wody z solą lub innych substancji, które mogłyby powodować uszkodzenia korozyjne lub poluzować płytkę.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!