Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka kątowa 45°, otwór okrągły
Do optymalnego przenoszenia obciążeń w zakresie łączników typu metal/drewno z wkrętami wpuszczanymi o średnicy 8 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do metalowych płytek prostujących o grubości 2–3 mm
- Niezwykle precyzyjne dopasowanie i prowadnica 45° do łączenia śrub ASSY
- Brak konieczności wyciągania łba śruby w przypadku używania cienkich blach
- Szybkie i łatwe zamocowanie podkładki kątowej za pomocą okrągłego lub podłużnego otworu w płytce metalowej
- Schludny wygląd gotowego łącznika śrubowego
- Materiał: Stal, niebieska powłoka (A2K)
- Do użytku w klasach zastosowania 1 i 2
Do projektowania konstrukcji z użyciem płytek kątowych 45° należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth.
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
Aby wyciąć otwory w zakładce do ciągnięcia, należy pobrać rysunki CAD wymaganych otworów z sekcji „Pobieranie”.
ETA-11/0190
Idealne rozwiązanie do zamocowania metalowych płytek prostujących (2–3 mm) wewnątrz pomieszczeń i w wilgotnych obszarach za pomocą stalowych wkrętów wpuszczanych ASSY 3.0 lub ASSY Plus VG o średnicy 8 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!